Beli tangga aluminium bandung di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. DENKO Tangga Lipat Multifungsi Aluminum
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.099.900

    DENKO Tangga Lipat Multifungsi Aluminum
    Deskripsi:
    Denko Alumunium Ladder Alumunium Multipurpose Ladderwith feature:> Certificate : ENI3I
    atribut:
    • Maximum Loading Capacity (kg): 150
    • Space of Rungs (cm): 28
    • Thickness (mm): 1.2
  2. Dalton Tangga Rumah Lipat Aluminium
    Rating:
    93% of 100
    (6)
    Mulai

    Rp549.900

    Dalton Tangga Rumah Lipat Aluminium
    Deskripsi:
    Ladder Dalton adalah tangga yang sangat praktis dan multiguna untuk membantu proses pekerjaan yang membutuhkan alat untuk mencapai ketinggian.
  3. LIVEO Tangga Lipat Teleskopik Magic
    Mulai

    Rp2.599.900

    LIVEO Tangga Lipat Teleskopik Magic
    atribut:
    • Maximum Loading Capacity (kg): 150
  4. LIVEO Ladder Telescopic Single (Tangga Teleskopik)
    Mulai

    Rp2.299.900

    LIVEO Ladder Telescopic Single (Tangga Teleskopik)
    atribut:
    • Material: 100% Alumunium Alloy
    • Certified: EN 131
    • Color: Silver
    • Maximum Loading Capacity (kg): 150
    • Specification: Safety Rubber, Lock System, Rubber Feet
  5. RHINO Mesin Las Inverter MMA
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.199.900

    RHINO Mesin Las Inverter MMA
    Deskripsi:
    Travo Las inveter kualitas terbaik dan hemat listrik. Bisa pakai Genset
    atribut:
    • Insulation class: F
    • Protection Class: IP21
    • Frequency (Hz): 50/60
    • Duty Cycle (%): 60
    • Efficiency: 85
  6. Hyundai Pembersih Bertekanan Tinggi
    Mulai

    Rp999.900

    Hyundai Pembersih Bertekanan Tinggi
    Deskripsi:
    High Pressure Washer dengan spesifikasi tekanan maksimum 105 - 135 bar adalah mesin cuci tekanan tinggi dari brand Hyundai untuk pencucian mobil atau pembersihan area baik industri atau rumahan
  7. DIAPRO Masker Hijab Earloop 3Ply (Masker Headloop)
    Rating:
    80% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp139.900

    DIAPRO Masker Hijab Earloop 3Ply (Masker Headloop)
    Deskripsi:
    Kandungan:Lapisan 1 : Non-WovenLapisan 2 : Melthblown with BFE 99%Lapisan 3 : Non-WovenPengait Telinga : Opelon latex FreePengait Hidung : Singel MetalDeskripsi:Kemasan 1 Kotak isinya ada 50 Pieces - Cocok dipakai dimana saja pada saat lagi sakit seperti flu, batuk, bersin - bersin, saat berkendara motor, saat di kereta dan diluar ruangan agar terhindar dari udara yang kotor akibat polusi udara - Ideal untuk pengendara motor, jamaah haji/umroh, ibu rumah tangga, baby sitter, anak-anak, polisi lalu lintas, pekerja pabrik, dll - Bisa Dipakai Wanita dan Pria - Masker dengan 3 Lapisan, efektif menyaring Udara & Bakteri lebih Baik - Terbuat dari bahan Non-woven yang lembut dan memiliki lubang pori yang rata sehingga dapat bernafas dengan lega - Model Earloop hijab - Tahan terhadap cairan - Nyaman dipakai dan Tidak berbau - Sangat praktis untuk wanita berhijab karena tidak perlu di tali Manfaat:Untuk Melindungi Saluran Pernafasan anda (Mulut Dan Hidung) agar tidak terkontaminasi dengan udara luarKeunggulan:1. Terbuat dari bahan non woven yang lembut dan memiliki lubang pori yang rata sehingga dapat bernafas dengan lega2. Lapisan ke 2 terbuat dari Meltblown dengan BFE 99% (bacterial Filtration Efficiency 99%)3. Model Headloop/ Hijab4. Desain masker 3 lapis5. Tahan Terhadao cairan6. Nyaman dipakai dan Tidak Berbau7. Lebih Tebal8. Bebas Latex9, Masker bermotifAnjuran Pemakaian:Jika sehat dipakai seperlunya, jika lagi sakit flu dan sejenisnya wajib selalu dipakai, masa pemakaian efektif satu pcs masker yaitu selama 6 jam
    atribut:
    • Color: Green
    • Type: 3Ply Earloop
    • Marketing Authorization Number of KEMENKES RI: AKD 21603510404
Daftar Harga tangga aluminium bandung Terbaru April 2026
DENKO Tangga Lipat Multifungsi AluminumRp1.099.900
Dalton Tangga Rumah Lipat AluminiumRp549.900
LIVEO Tangga Lipat Teleskopik MagicRp2.599.900
LIVEO Ladder Telescopic Single (Tangga Teleskopik)Rp2.299.900
RHINO Mesin Las Inverter MMARp1.199.900
Hyundai Pembersih Bertekanan TinggiRp999.900
DIAPRO Masker Hijab Earloop 3Ply (Masker Headloop)Rp139.900

Data diperbarui pada 04/04/2026 (Harga belum termasuk PPN)